ジグソーブレード アルミのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
120件の「ジグソーブレード アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソー カッター」、「日立ジグソー用替刃」、「ジグソーブレード ステンレス」などの商品も取り扱っております。
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウランキング1位
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ランキング2位
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANランキング3位
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
1パック(2本)
349税込384
当日出荷

ジグソーブレード TRUSCOランキング4位
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5246適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数14切断能力(mm)(アルミ)3~10切断能力(mm)軟鋼板2~5切断能力(mm)木材2~切断能力(mm)非鉄金属2~5切断能力(mm)プラスチック3.0~30切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,298税込1,428
当日出荷


1パック(2本)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82有効長(mm)65仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型質量(g)33使用電動機ジグソーシャンク形状U型
1パック(5本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
759税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
1セット(3本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材料切断に。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


全長(mm)100刃厚(mm)1ブレードNo.123X主要切断材料鉄材ピッチ(山数/inch)10~21アズワン品番64-7053-84
1個
1,698税込1,868
当日出荷

タングステン・ダイヤモンド砥粒を蒸着させたタイル用ブレード。
用途硬質・軟質タイル、サイディング、FRPの切断に。
1パック(2枚)
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
1箱(3本)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。材質SKH-51刃数18山適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
699税込769
当日出荷

安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(2枚)ほか
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
1,298税込1,428
当日出荷